曜日別特売

耐熱塗料ブラック ツヤ消し

耐熱塗料ブラック ツヤ消し - LAVEN(ラベン)
(25件のレビュー)

変性耐熱樹脂と特殊硬化剤を配合した、高温部(100度~600度)に用いる、耐熱性に優れた塗料です。

用途マフラー/エキゾーストパイプ/エンジン耐熱温度600度危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
注意
※高温部(100度~600度)以外に使用した場合は、塗膜がベタつくことがありますので、100度~120度で15分以上加熱乾燥してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760704454102
1,650
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37607044
2025-08-20
用途: CT110 マフラー/エキパイガード再塗装
サービス業

ノズル先端にオレンジ色の噴霧角度調整パーツがついているので、塗装範囲の調整が出来てとても便利。

2024-10-11
用途: バイクマフラーの塗装
サービス業

バイクのエキパイとサイレンサーの塗装に使用しました。乾くのが早くてムラも出にくいためとても使いやすいです。

対象商品 : 37607044
2023-12-23
用途: バイクのマフラー塗装に使用
原田 商会自動車・二輪車・自転車関連業

他の商品を使用しましたが、LAVEN(ラベン)の耐熱塗料ブラック ツヤ消しが一番乗りが良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 37607044
2021-10-24
用途: スクーターのマフラー塗装
サービス業

排気管の赤さびが目立ってきたので穴があく前に、錆落とし、グラスファイバーで補強して塗装に使いました。 マフラー本体は、艶消しの黒メッキの様でしたが、磨いて脱脂した後に塗装して見ました。 
艶消しの具合がオリジナルと比べて大差は無く丁度良い仕上がりでした。耐久性は?ですが、1か月で200km位走行した位では変色や色落ちも見られませんでした。

3が参考にしています
2022-01-28
用途: マフラーの塗装に
製造業

コスパ良し
晴れた暖かい日を選び塗る面を清掃し
油分を除去してから塗れば
素人でも塗れます

対象商品 : 37607044
2021-06-11
用途: ブレーキローターの塗装
自動車・二輪車・自転車関連業

隠蔽力があり錆落としを余り気にしなくてもきれいにつや消し塗装できる。
走行後もはがれることなく密着力もそこそこ。
缶が小さいので直ぐになくなる感じがする事がネック。

1が参考にしています
対象商品 : 37607044
2021-08-20
用途: 40年前のホンダバイクの修理に使用しました。(シルクロード CT250S レストア)
株式会社トップ防災製造業

エキパイ・マフラー共にサビが酷かったですが、綺麗になりました。

対象商品 : 37607044
2020-11-19
用途: アウトドア用品の塗替え
その他業種

仕上がりが綺麗でした。
ランプシェードに使用したのですが、耐熱なので安心です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装・塗料関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする