プラスチック光沢復活剤

プラスチック光沢復活剤 - LAVEN(ラベン)
(65件のレビュー)

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。
今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3760711450307
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:65
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37607114
2025-01-12
用途: 洗車後に
製造業

ベタつきと粘度が高いので、拭き取りと伸ばしながらやるにも伸ばす事がほぼ出来ないので、ムラなく吹きかけるとかなり消費します。
数回位の雨、雪でも耐久性はある方かなと思います。
シリコンスプレーの粘度が高くなったような商品みたいに感じました。

3が参考にしています
2025-01-10
用途: 自動車・バイクのプラ修正
TOP21津島店

塗り広げて乾いたタオルで余分をふき取るだけ。簡単に作業できました。

1が参考にしています
2024-12-21
用途: 自動車
株式会社グットキャリーミエ運輸・通信業

使ってみて、分かったことは、ノズルが吹き付けたい所に上手に出来なく、養生テープなどで吹き付けたくない所はやった方がいい。

2が参考にしています
2024-12-15
用途: 自動車
株式会社グットキャリーミエ運輸・通信業

吹き付けの時に、ノズルが付いているので、養生テープしなくてボデーまで付いて、ふき取るのに苦労した、やっぱり養生は、すべき。効果は後ほど確認します。

1が参考にしています
対象商品 : 37607114
2024-07-28
用途: 未塗装樹脂、バンパー等に
建設業・工事業

先日購入して早速使用してみました。
20万キロの代車に。
塗布後、4時間ほどで大雨で濡れましたが、水の通り道以外は特に変化はありませんでした。
水の通り道だったところは白っぽく変色してましたが、数日後に乾いたウエスで少し強めに拭いてあげると跡は綺麗になくなりました。
低評価レビューにもある通りノズルからの噴射面積が狭すぎて、直接スプレーだとムラを消すのに大変です。
ですので、ウエスにタップリと染み込ませ、それでゆっくり拭いてあげるとムラもなく綺麗になります。嫌なテカリもありません。
商品の成分は、シリコンオイル、シクロヘキサン、噴射剤です。

1が参考にしています
対象商品 : 37607114
2024-02-27
用途: 車のメンテ

車の樹脂部分の白くなってきた所を黒色復活の為買ってみました。しっかり振って小さめの面積ずつ吹付て、あとはしっかり拭き伸ばす。意外と簡単に黒色になります。車以外にもバイクや、その他プラスチックにも利用しています。雨天でも以外と持ちは良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 37607114
2023-05-30
用途: 車やバイクの樹脂部分

以前カー用品にて光沢復元剤を購入した事がありますが全然ダメでした。こちらをダメ元で購入しましたが購入して良かったなと思います。
まだ一回しか使ってない感想ですがかけすぎたつもりはないですがちょっとベタベタになったのでほんと少量で伸ばさないとダメみたいですね。もちろん見た目はとても綺麗になったので大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 37607114
2023-06-23
用途: 仕上げ時
岩井自動車販売有限会社自動車・二輪車・自転車関連業

外装未塗装部分の日焼けが酷く、いろいろ試しましたが
こちらの商品が手間なく簡単に効果があり大変満足しています
耐久性はまだわかりませんが、多少の雨では変化なく今後が楽しみです

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーナー・ポリッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする