SEKIYA
SEKIYA バイアル瓶アダプター(IWAKI規格)
IWAKIのコレクションバイアルを濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
用途
ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。
材質(本体)
PTFE樹脂
適合
1890CV5/7/10用
サイズ
(摺)15/25
材質(パッキン)
バイトン
適合バイアル瓶
IWAKI 1890CV5/1890CV7/1890CV10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37609397
22-249-010
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください