SEKIYA
SEKIYA バイアル瓶アダプター(NEG規格)
NEGのねじ口瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。少量の試料を抽出する際に試料の無駄を最小限に抑えられます。
用途
ロータリーエバポレーターでバイアル瓶を濃縮用フラスコとして使用できるアダプターです。
材質(本体)
PTFE樹脂
サイズ
(摺)15/25
材質(パッキン)
バイトン
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合バイアル瓶
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37609406
22-249-030
SV-8用
NEG SV-8
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37609415
22-249-040
SV-10用
NEG SV-10
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください