フックアイボルト

フックアイボルト - 水本機械製作所フックアイボルト - 水本機械製作所フックアイボルト - 水本機械製作所フックアイボルト - 水本機械製作所
(2件のレビュー)
材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ウィットネジRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37610237IBH-6W25253715W1/4
2,010
1,298
1,428(税込)
当日出荷
37610246IBH-8W55334919W5/16
2,710
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
37610255IBH-10W105405924W3/8
4,120
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37610237
2019-12-02
用途: 車両のバックドア保持用
GIRASOL

W1/4規格のフックアイボルトを探していたのですがなかなか見付からず、辛うじてこの商品を見付けました。
10mmのパイプに掛けたかったのですが、8mmのパイプまでしか掛けることが出来ない仕様だった為、環の内側を削って使用しました。
ステンレスである必要がない使用用途の為、安価の素材のラインナップもあると嬉しいです。

対象商品 : 37610237
2019-01-10
用途: アイボルトに架け替えを行なう部品の取り付け用

引っ掛けで、入れ替えを行なう部品に取り付けて使用しています。
正式にはメネジ山がUNFネジの為、しっくり行きません。
UNFネジの品番も有るとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする