回転アイボルト

回転アイボルト - 水本機械製作所回転アイボルト - 水本機械製作所

チェーン等がよじれません。
専用のスパナで締めるので車止めチェーン等の盗難防止になります。

仕様専用スパナ付材質ステンレス(SUS304)、専用スパナ:鉄RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
ねじ径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37610395IBS-6W29203516W1/4
3,210
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
37610404IBS-8W43254317W5/16
3,760
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
37610413IBS-10W88305420W3/8
5,240
3,798
4,178(税込)
当日出荷
37610422IBS-12W157356324W1/2
7,650
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
37610431IBS-16W316407529W5/8
13,150
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする