曜日別特売

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。

種類露出形/防雨形ボタン数2極数(P)3定格使用電圧(V)AC220/AC440材質(ケース)プラスチック保護等級IP65ボタン文字ON(黒)、OFF(赤)標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値)接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)内容量1台
注意
※機器用電線など、細いより線を使用する場合は棒圧着端子をご使用ください。
※モーターのインチング操作(ひんぱんな間欠運転・寸動運転)には使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格使用電流(A)
定格容量(kW)
外形寸法(mm)
適合電線管
商品番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37612723BH53015N15(AC220V)2.2/(AC440V)2.2H127×W80×D61.1(ニップルを外した時)C19、(ニップルを付けた時)C15、(電線管なしの時)ΦA=12.5BH53015N
14,100
12,980
14,278(税込)
当日出荷
37612732BH53030N30(AC220V)3.7/(AC440V)3.7H127×W80×D61.1(ニップルを外した時)C25、(ニップルを付けた時)C19、(電線管なしの時)ΦA=16BH53030N
19,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
38178716BH53015N15(AC220V)2.2/(AC440V)2.2-(ニップルを外した時)C19、(ニップルを付けた時)C15、(電線管なしの時)12.5-
4,340
取扱い終了
返品不可
代替品有
38178725BH53030N30(AC220V)3.7/(AC440V)3.7-(ニップルを外した時)C25、(ニップルを付けた時)C19、(電線管なしの時)16-
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38178716BH53015N37612723BH53015NBH53015N 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 37612723押釦開閉器 屋外用 (防雨型)Panasonic(パナソニック)1台
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
38178725BH53030N37612732BH53030NBH53030N 押釦開閉器 屋外用 (防雨型) Panasonic(パナソニック) 37612732押釦開閉器 屋外用 (防雨型)Panasonic(パナソニック)1台
16,980
欠品中
税込18,678
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
2022-04-04

操作用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする