曜日別特売

トータル電子カウンタ(P板取付タイプ)

トータル電子カウンタ(P板取付タイプ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

文字高さ8.7mmの7セグメントLCD表示(桁数は8桁)。
環境にやさしい、電池交換が可能。
安全性を考慮した、フィンガープロテクション構造採用(ネジ端子部)。

文字高(mm)8.7電圧(V)(残留)カウント・リセット入力:0.5以下桁数8入力方式無電圧使用温度範囲(℃)-10~+55(ただし、氷結および結露なきこと)定格電圧(V)(操作)DC3耐電圧(初期値)充電部-非充電部間:AC1000V/1分間保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結および結露なきこと)入力信号(カウント・リセット)接点またはオープンコレクタ接続による無電圧入力入力インピーダンス(Ω)(カウント・リセット)短絡時:10k以下、開放時:750k以上消費電流(A)30μ Max.(リセット入力時250μ Max.)絶縁抵抗(MΩ)(初期値)充電部-非充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方面1時間)耐衝撃(耐久)294(m/s2以上(上下、左右、前後各方面5回)許容電圧範囲(V)(操作)DC2.7~3.3使用周囲湿度35~85%RH(at25℃、結露なきこと)適合ソケット28ピン ディップ端子耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方面10分間)耐衝撃(誤動作)98(m/s2)以上(上下、左右、前後各方面4回)内容量1個
注意
※適合接続ソケットは、AXS212811Kを推奨いたします。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高計数速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37613177LC2H-C-2K-N2kHz
3,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
37613186LC2H-C-30-N30Hz
3,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37613177LC2H-C-2K-N37651512H7EC-NPLC2H-C-2K-N 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン) 37651512小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)1個
4,598
税込5,058
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。
37613186LC2H-C-30-N37651503H7EC-NLPLC2H-C-30-N 小型トータルカウンタ H7E□-N omron(オムロン) 37651503小型トータルカウンタ H7E□-Nomron(オムロン)1個
4,298
税込4,728
推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37613186
2017-03-05
用途: ホルマル線巻取り機(自家製)
日立清水理科クラブ(NPO法人)その他業種

ボビン巻取り数1700回のカウンター用に使用した。製品取説により配線と外部電源が説明されていたので駆動出来た。電源にDC用3V、CRリチウム電池が必要な事と基本的な配線例が貴社のカタログに表示されていれば、選定時の参考になると思います。(製品の寸法図は記載されているが、配線の記載が無い)

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする