曜日別特売

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品)

漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機漏電遮断器 高調波・サージ対応形 NV-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機
(2件のレビュー)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。

適合アイソレーション接続方式表面形電流の種類AC
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
フレーム(AF)
定格電流(A)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47842252NV32-SV 3P 5A 100-440V 30MA1台-30575×130×9030
40,300
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
47842261NV32-SV 3P 10A 100-440V 30MA1台-301075×130×9030
40,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
37616214NV32-SV 3P 15A 100-440V 30MA1台-301575×130×9030
40,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
37616223NV32-SV 3P 20A 100-440V 30MA1台-302075×130×9030
40,300
27,980
30,778(税込)
当日出荷
37616232NV32-SV 3P 30A 100-440V 30MA1台-303075×130×9030
40,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
47842304NV32-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA1台-301575×130×90100・200・500切換
40,300
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
47842313NV32-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA1台-302075×130×90100・200・500切換
40,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
47842322NV32-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA1台-303075×130×90100・200・500切換
40,300
22,980
25,278(税込)
当日出荷
47842697NV63-SV 2P 15A 100-240V 30MA1台-501575×130×9030
41,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
47842706NV63-SV 2P 20A 100-240V 30MA1台-502075×130×9030
41,400
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
47842715NV63-SV 2P 30A 100-240V 30MA1台-503075×130×9030
41,400
23,980
26,378(税込)
当日出荷
47842724NV63-SV 2P 50A 100-240V 30MA1台-505075×130×9030
41,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
47842733NV63-SV 3P 15A 100-440V 30MA1台-501575×130×9030
42,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
47842742NV63-SV 3P 20A 100-440V 30MA1台-502075×130×9030
42,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
47842751NV63-SV 3P 30A 100-440V 30MA1台-503075×130×9030
42,300
28,980
31,878(税込)
当日出荷
47842767NV63-SV 3P 40A 100-440V 30MA1台-504075×130×9030
42,300
23,980
26,378(税込)
当日出荷
37616853NV63-SV 3P 50A 100-440V 30MA1台-505075×130×9030
42,300
25,980
28,578(税込)
当日出荷
47842785NV63-SV 3P 60A 100-440V 30MA1台-606075×130×9030
53,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
47842794NV63-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA1台-501575×130×90100・200・500切換
42,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
47842803NV63-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA1台-502075×130×90100・200・500切換
42,300
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
47842812NV63-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA1台-503075×130×90100・200・500切換
42,300
23,980
26,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
47842821NV63-SV 3P 40A 100-440V 1.2.500MA1台-504075×130×90100・200・500切換
42,300
23,980
26,378(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月4日
47842837NV63-SV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA1台-505075×130×90100・200・500切換
42,300
26,980
29,678(税込)
当日出荷
47842846NV63-SV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA1台-606075×130×90100・200・500切換
38,400
21,980
24,178(税込)
96日以内出荷
返品不可
47842961NV125-SV 3P 30A 100-440V 30MA1台-1003090×130×9030
148,800
59,980
65,978(税込)
当日出荷
47842977NV125-SV 3P 50A 100-440V 30MA1台-1005090×130×9030
148,800
74,980
82,478(税込)
当日出荷
47842986NV125-SV 3P 60A 100-440V 30MA1台-1006090×130×9030
148,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47842995NV125-SV 3P 75A 100-440V 30MA1台-1007590×130×9030
148,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843004NV125-SV 3P 100A 100-440V 30MA1台-10010090×130×9030
148,800
74,980
82,478(税込)
当日出荷
47843013NV125-SV 3P 125A 100-440V 30MA1台-12512590×130×9030
170,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843022NV125-SV 3P 15A 100-440V 1.2.500MA1台-1001590×130×90100・200・500切換
148,800
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843031NV125-SV 3P 20A 100-440V 1.2.500MA1台-1002090×130×90100・200・500切換
148,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843047NV125-SV 3P 30A 100-440V 1.2.500MA1台-1003090×130×90100・200・500切換
148,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843056NV125-SV 3P 50A 100-440V 1.2.500MA1台-1005090×130×90100・200・500切換
148,800
74,980
82,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843065NV125-SV 3P 60A 100-440V 1.2.500MA1台-1006090×130×90100・200・500切換
148,800
79,980
87,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
47843074NV125-SV 3P 75A 100-440V 1.2.500MA1台-1007590×130×90100・200・500切換
148,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843083NV125-SV 3P 100A 100-440V 1.2.500MA1台-10010090×130×90100・200・500切換
148,800
74,980
82,478(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月27日
47843092NV125-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA1台-12512590×130×90100・200・500切換
170,000
67,980
74,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843101NV125-SV 4P 75A 200-440V 1.2.500MA1台-10075120×130×90100・200・500切換
223,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37617246NV125-SV 4P 100A 200-440V 1.2.500MA1台-100100120×130×90100・200・500切換
223,100
89,980
98,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843171NV250-SV 3P 125A 100-440V 1.2.500MA1台-225125105×165×92100・200・500切換
212,500
85,980
94,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
37617386NV250-SV 3P 150A 100-440V 1.2.500MA1台-225150105×165×92100・200・500切換
212,500
88,980
97,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843196NV250-SV 3P 175A 100-440V 1.2.500MA1台-225175105×165×92100・200・500切換
212,500
85,980
94,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843205NV250-SV 3P 200A 100-440V 1.2.500MA1台-225200105×165×92100・200・500切換
212,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
37617413NV250-SV 3P 225A 100-440V 1.2.500MA1台-225225105×165×92100・200・500切換
212,500
99,980
109,978(税込)
当日出荷
47843214NV250-SV 3P 250A 100-440V 1.2.500MA1台-250250105×165×92100・200・500切換
297,500
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843266NV400-SW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA1台-400250140×257×155100・200・500切換
345,800
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843275NV400-SW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA1台-400300140×257×155100・200・500切換
397,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843284NV400-SW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA1台-400350140×257×155100・200・500切換
397,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
47843293NV400-SW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA1台-400400140×257×155100・200・500切換
397,700
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47842846
2019-09-22
用途: 2019台風風15号の被災による修繕
化粧パフのせきぐち

注文から到着までの日数掛かり過ぎ、ブレーカーの性能は良好

2が参考にしています
対象商品 : 37617386
2017-05-17
用途: 電気工事
永堀電気管理事務所

注文してから、10日後に発送。遅すぎますよ。もう、モノタロウは出入り禁止。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする