曜日別特売

ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ

ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ - 三菱電機ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ - 三菱電機
内容量1台
全18種類を絞り込む
定格電流(A)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
短絡電流耐量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37614385DSN63-CV 3P 63A63(対称実効値)1000A、(時間)1s
21,400
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614281DSN63-CV 2P 50A50(対称実効値)1000A、(時間)1s
12,300
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37614297DSN63-CV 2P 63A63(対称実効値)1000A、(時間)1s
16,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614376DSN63-CV 3P 50A50(対称実効値)1000A、(時間)1s
16,700
6,698
7,368(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月28日
37614936DSN125-CV 2P 100A100(対称実効値)2000A、(時間)1s
25,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614945DSN125-CV 2P 125A125(対称実効値)2000A、(時間)1s
42,900
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614997DSN125-CV 3P 100A100(対称実効値)2000A、(時間)1s
37,700
14,980
16,478(税込)
当日出荷
37615006DSN125-CV 3P 125A125(対称実効値)2000A、(時間)1s
58,500
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
37615471DSN250-CV 3P 225A225(対称実効値)4000A、(時間)1s
73,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37615487DSN250-CV 3P 250A250(対称実効値)4000A、(時間)1s
102,700
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840414DSN63-CV 2P 50A50対称実効値(A)1000、時間(S)1
8,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840441DSN63-CV 3P 50A50対称実効値(A)1000、時間(S)1
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840834DSN125-CV 2P 100A100対称実効値(A)2000、時間(S)1
18,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840843DSN125-CV 2P 125A125対称実効値(A)2000、時間(S)1
31,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840877DSN125-CV 3P 100A100対称実効値(A)2000、時間(S)1
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840886DSN125-CV 3P 125A125対称実効値(A)2000、時間(S)1
42,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
47841245DSN250-CV 3P 225A225対称実効値(A)4000、時間(S)1
53,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
47841254DSN250-CV 3P 250A250対称実効値(A)4000、時間(S)1
74,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47840414DSN63-CV 2P 50A37614281DSN63-CV 2P 50ADSN63-CV 2P 50A ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機 37614281ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47840441DSN63-CV 3P 50A37614376DSN63-CV 3P 50A画像準備中ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機1台
6,698
欠品中
税込7,368
注文コードが変更になりました
47840834DSN125-CV 2P 100A37614936DSN125-CV 2P 100A画像準備中ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機1台
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
47840843DSN125-CV 2P 125A37614945DSN125-CV 2P 125A画像準備中ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機1台
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました
47840877DSN125-CV 3P 100A37614997DSN125-CV 3P 100ADSN125-CV 3P 100A ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ 三菱電機 37614997ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機1台
14,980
税込16,478
注文コードが変更になりました
47840886DSN125-CV 3P 125A37615006DSN125-CV 3P 125A画像準備中ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機1台
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
47841245DSN250-CV 3P 225A37615471DSN250-CV 3P 225A画像準備中ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機1台
29,980
税込32,978
注文コードが変更になりました
47841254DSN250-CV 3P 250A37615487DSN250-CV 3P 250A画像準備中ノーヒューズスイッチ DSN-CVシリーズ三菱電機1台
41,980
税込46,178
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする