曜日別特売

ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)

ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) - 三菱電機
(2件のレビュー)
接続方式表面形適合アイソレーション内容量1台
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
最大電圧(V)
定格遮断容量(kA)
定格絶縁電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47839906NF32-SVF 2P 3A3302P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.3
8,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
47839915NF32-SVF 2P 5A5302P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.3
8,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37613642NF32-SVF 2P 10A10302P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.3
8,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37613651NF32-SVF 2P 15A15302P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.3
8,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37613667NF32-SVF 2P 20A20302P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.3
8,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
37613676NF32-SVF 2P 30A30302P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.3
8,960
3,598
3,958(税込)
当日出荷
47839951NF32-SVF 3P 3A3303P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.4
12,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
47839967NF32-SVF 3P 5A5303P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.4
12,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
37613685NF32-SVF 3P 10A10303P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.4
12,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
37613694NF32-SVF 3P 15A15303P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.4
12,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
37613703NF32-SVF 3P 20A20303P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.4
12,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
37613712NF32-SVF 3P 30A30303P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・AC200V 7.5/7.5・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 5/5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5・DC125V 10/104400.4
12,900
5,198
5,718(税込)
当日出荷
47840247NF63-SVF 2P 20A20502P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.3
16,300
6,598
7,258(税込)
当日出荷
47840256NF63-SVF 2P 30A30502P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.3
16,300
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
47840265NF63-SVF 2P 40A40502P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.3
16,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
37614114NF63-SVF 2P 50A50502P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.3
16,300
6,498
7,148(税込)
当日出荷
37614123NF63-SVF 2P 60A60602P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.3
19,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
47840274NF63-SVF 3P 10A10503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
当日出荷
47840283NF63-SVF 3P 15A15503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614157NF63-SVF 3P 20A20503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840292NF63-SVF 3P 30A30503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
当日出荷
47840301NF63-SVF 3P 40A40503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.4
22,100
8,798
9,678(税込)
当日出荷
47840317NF63-SVF 3P 50A50503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.4
22,100
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
47840326NF63-SVF 3P 60A60603P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.4
27,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
37614841NF125-SVF 3P 15A151003P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
54,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614857NF125-SVF 3P 20A201003P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
54,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614866NF125-SVF 3P 30A301003P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
54,600
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
37614875NF125-SVF 3P 40A401003P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
54,600
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614884NF125-SVF 3P 50A501003P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
54,600
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
37614893NF125-SVF 3P 60A601003P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
54,600
22,980
25,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
37614902NF125-SVF 3P 75A751003P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
54,600
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
37614911NF125-SVF 3P 100A1001003P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
54,600
25,980
28,578(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月1日
37614927NF125-SVF 3P 125A1251253P適用AC500V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC126000.85
80,600
32,980
36,278(税込)
当日出荷
47840335NF63-SVF 3P 7.1A MB7.1503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/154400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840344NF63-SVF 3P 8A MB8503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/154400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840353NF63-SVF 3P 10A MB10503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/154400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840362NF63-SVF 3P 12A MB12503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/154400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840371NF63-SVF 3P 16A MB16503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/154400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840387NF63-SVF 3P 25A MB25503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/154400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840396NF63-SVF 3P 32A MB32503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/154400.4
22,100
8,798
9,678(税込)
38日以内出荷
返品不可
47840405NF63-SVF 3P 40A MB40503P適用AC400V級、DC100V級JIS C 8201-2-1 Ann.1、JIS C 8201-2-1 Ann.2、IEC 60947-2、EN 60947-2(Icu/Ics):(AC440V)7.5/6、(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/15・GB/T 14048.2(Icu/Ics):(AC415V)10/8、(AC400V)10/8、(AC380V)10/8、(AC230V)15/154400.4
22,100
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
47840755NF125-SVF 3P 15A151003P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC125V 15/156000.85
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840764NF125-SVF 3P 20A201003P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC125V 15/156000.85
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840773NF125-SVF 3P 30A301003P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC125V 15/156000.85
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840782NF125-SVF 3P 40A401003P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC125V 15/156000.85
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840791NF125-SVF 3P 50A501003P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC125V 15/156000.85
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840807NF125-SVF 3P 60A601003P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC125V 15/156000.85
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840816NF125-SVF 3P 75A751003P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC125V 15/156000.85
39,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840825NF125-SVF 3P 125A1251253P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC500V 10/10・AC440V 20/20・AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・AC200V 50/50・DC125V 15/15、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 25/25・AC400V 25/25・AC380V 25/25・AC230V 50/50・DC125V 15/156000.85
58,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
37614087NF63-SVF 2P 20A20502P-JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 7.5/6・AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・AC200V 15/15・DC125V 10/10、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 10/8・AC400V 10/8・AC380V 10/8・AC230V 15/15・DC125V 10/104400.3
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47840755NF125-SVF 3P 15A37614841NF125-SVF 3P 15A画像準備中ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
47840764NF125-SVF 3P 20A37614857NF125-SVF 3P 20A画像準備中ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
47840773NF125-SVF 3P 30A37614866NF125-SVF 3P 30ANF125-SVF 3P 30A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37614866ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
21,980
欠品中
税込24,178
注文コードが変更になりました
47840782NF125-SVF 3P 40A37614875NF125-SVF 3P 40A画像準備中ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
47840791NF125-SVF 3P 50A37614884NF125-SVF 3P 50A画像準備中ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
25,980
欠品中
税込28,578
注文コードが変更になりました
47840807NF125-SVF 3P 60A37614893NF125-SVF 3P 60ANF125-SVF 3P 60A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37614893ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
22,980
欠品中
税込25,278
注文コードが変更になりました
47840816NF125-SVF 3P 75A37614902NF125-SVF 3P 75ANF125-SVF 3P 75A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品) 三菱電機 37614902ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
21,980
税込24,178
注文コードが変更になりました
47840825NF125-SVF 3P 125A37614927NF125-SVF 3P 125A画像準備中ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
37614087NF63-SVF 2P 20A47840247NF63-SVF 2P 20A画像準備中ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Sシリーズ (汎用品)三菱電機1台
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37613667
2019-05-29
用途: 風力発電の遮断器として利用
電気・ガス・熱供給・水道業

バッテリーと風力発電変換機の間に遮断器として取り付けました。各機器との配線接続が解放状態で接続できる(バッテリーとの接続で+,-接触短絡の心配が無い)ため安心して作業ができるし、機器の保護もできています。

対象商品 : 37613685
2017-08-07
用途: 機器制御盤内にて使用
株式会社サイメクス製造業

このシリーズをいくつか使っておりますが、造りもしっかりしており気に入っております。
種類が多くてどんなときにどんな製品を使えばよいのか、モノタロウサイト内で選定をアシストしてくれるようなシステムがあると助かります。

2が参考にしています
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
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする