ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)

ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) - 三菱電機ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) - 三菱電機
(1件のレビュー)
内容量1台
全26種類を絞り込む
フレーム(AF)
定格電流(A)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
フレーム(AF)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37613956NF63-CVF 2P 15A4405015
12,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
37613965NF63-CVF 2P 20A4405020
12,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
37613974NF63-CVF 2P 30A4405030
12,300
4,898
5,388(税込)
当日出荷
37613983NF63-CVF 2P 40A4405040
12,300
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
37613992NF63-CVF 2P 50A4405050
12,300
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
37614001NF63-CVF 2P 60A4406060
16,300
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
37614017NF63-CVF 3P 10A4405010
16,700
6,698
7,368(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
37614026NF63-CVF 3P 15A4405015
16,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37614035NF63-CVF 3P 20A4405020
16,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37614044NF63-CVF 3P 30A4405030
16,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37614053NF63-CVF 3P 40A4405040
16,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37614062NF63-CVF 3P 50A4405050
16,700
6,698
7,368(税込)
当日出荷
37614071NF63-CVF 3P 60A4406060
21,400
8,598
9,458(税込)
当日出荷
37614805NF125-CVF 3P 60A60010060
37,700
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
37614814NF125-CVF 3P 75A60010075
37,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
37614823NF125-CVF 3P 100A600100100
37,700
17,980
19,778(税込)
当日出荷
37614832NF125-CVF 3P 125A600125125
58,500
27,980
30,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
47840161NF63-CVF 2P 30A440-30
8,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840177NF63-CVF 2P 40A440-40
8,940
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840186NF63-CVF 2P 60A440-60
11,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840195NF63-CVF 3P 10A440-10
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840204NF63-CVF 3P 15A4405015
16,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840213NF63-CVF 3P 40A440-40
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840222NF63-CVF 3P 50A440-50
12,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840231NF63-CVF 3P 60A440-60
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
47840746NF125-CVF 3P 60A600-60
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47840161NF63-CVF 2P 30A37613974NF63-CVF 2P 30ANF63-CVF 2P 30A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37613974ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
4,898
税込5,388
注文コードが変更になりました
47840177NF63-CVF 2P 40A37613983NF63-CVF 2P 40ANF63-CVF 2P 40A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37613983ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
47840186NF63-CVF 2P 60A37614001NF63-CVF 2P 60ANF63-CVF 2P 60A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37614001ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
6,598
税込7,258
注文コードが変更になりました
47840195NF63-CVF 3P 10A37614017NF63-CVF 3P 10A画像準備中ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
6,698
欠品中
税込7,368
注文コードが変更になりました
47840204NF63-CVF 3P 15A37614026NF63-CVF 3P 15ANF63-CVF 3P 15A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37614026ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
47840213NF63-CVF 3P 40A37614053NF63-CVF 3P 40ANF63-CVF 3P 40A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37614053ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
47840222NF63-CVF 3P 50A37614062NF63-CVF 3P 50ANF63-CVF 3P 50A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37614062ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
47840231NF63-CVF 3P 60A37614071NF63-CVF 3P 60ANF63-CVF 3P 60A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37614071ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
8,598
税込9,458
注文コードが変更になりました
47840746NF125-CVF 3P 60A37614805NF125-CVF 3P 60ANF125-CVF 3P 60A ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品) 三菱電機 37614805ノーヒューズ遮断器 Fstyle NF-Cシリーズ (経済品)三菱電機1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37614823
2024-05-17
用途: 電気工事
卸売・小売業

まだ工事にはつかえてませんが、
在庫がありたすかりました。
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
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする