警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用)

警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) - 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) - 三菱電機警報スイッチ・補助スイッチ(SV/CVシリーズ用) - 三菱電機

警報スイッチ:遮断器のトリップ状態を電気的に表示するスイッチです。
補助スイッチ:遮断器のON・OFF状態を電気的に表示するスイッチです。

種類警報スイッチ・補助スイッチ
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
取付場所
端子台
フレーム(AF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37615821ALAX-03SV1個左右極共用無し:リード線引き出し32~63
9,970
6,498
7,148(税込)
当日出荷
37615837ALAX-03SVLS1個左極用有り:SLT(縦型リード線端子台)付32~63
12,110
7,898
8,688(税込)
当日出荷
37615855ALAX-05SV1個左右極共用無し:リード線引き出し32~250
9,970
6,598
7,258(税込)
当日出荷
37615864ALAX-05SVLS1個左極用有り:SLT(縦型リード線端子台)付32~250
12,110
7,898
8,688(税込)
当日出荷
37615873ALAX-05SVRS1箱右極用有り:SLT(縦型リード線端子台)付32~250
12,110
11,980
13,178(税込)
当日出荷
25753815ALAX-4SWL1個左極用-400~800
12,580
8,198
9,018(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月12日
25753824ALAX-4SWLS1個左極取付2、3、4極-400~800
14,720
9,598
10,558(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754463ALAX-05SRU1個左右極共用-100
19,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754479ALAX-05SRURS1個右極用-100
22,090
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754488ALAX-05SRULS1個左極用-100
22,090
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754637ALAX-03SVU1個左右極共用-50
19,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754646ALAX-03SVULS1個左極用-50
22,090
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754655ALAX-03SVURS1個右極用-50
22,090
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754664ALAX-05SVU1個左右極共用-100~250
19,950
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754673ALAX-05SVULS1個左極用-100~250
22,090
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
25754689ALAX-05SVURS1個右極用-100~250
22,090
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
37615846ALAX-03SVRS1個右極用有り:SLT(縦型リード線端子台)付32~63
12,110
取扱い終了
返品不可
25754497ALAX-05SRRS1個---
10,550
取扱い終了
返品不可
25754506ALAX-05SRLS1個---
10,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする