発電機

発電機 - 大阪魂
(14件のレビュー)

国内エンジンを使用した高性能発電機。10Lのタンク容量で長時間の連続運転が可能です。

エンジンオイル容量(mL)600燃料タンク容量(L)10定格電圧(V)AC100(単相)仕様オイル警告付、燃料計付、電圧計付、回路遮断器付、フレーム付、オイル警告灯付、ACソケット付本体質量(kg)41起動形式リコイルスターター使用燃料無鉛ガソリン点火方式TCIエンジン形式空冷4サイクルエンジン(国内メーカー製品)推奨使用油SAE10W30(グレードSE以上)波形歪率25%以内内容量1台
注意
※排気ガスには一酸化炭素が含まれております。屋内や、屋外でも換気の悪い場所でのご使用は絶対におやめ下さい。
本製品は、安全性確認の為に試運転を行っております。使用したオイル類は試運転後に抜き取っておりますが、まれに製品に付着している事があります。その場合はウエス等でオイルを拭き取って下さい。製品には問題ありませんので、ご安心してご使用下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
連続運転時間(h)
交流定格出力(kVA)
騒音レベル(dB(A))
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37621936MRO260050約8.8定格/2.0、最大/2.365(7m)
取扱い終了
車上渡し
37621945MRO260060約7.5定格/2.3、最大/2.668(7m)
取扱い終了
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37621936
2024-06-20
用途: 事務作業時
東日本観光バス株式会社

この度の商品に関しては大変良い商品でした、また機会がありましたらよろしくお願いいたします。

対象商品 : 37621945
2013-01-07
用途: 山の近くの田んぼで自作の製材機の電源として使用しています。製材機は15A定格です。
アスカ技研建設業・工事業

2012/8月に購入しました。依頼4ヶ月あまり非常に調子よく回っています。氷点下の朝でも、チョークをひいて一発で始動します。今までは何の問題もありません。運転音は気にしなくても良いところで使用していますが、気のせいか静かに思えます。オークショウで中古を捜して使っていましたが、エンジンが始動しなくなり、原因はわかりましたが、部品が製造中止になっていてどうにもなりませんでした。エンジン関係の物は新品が良い。この発電機のコストパフォーマンスは最高です。非常に満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 37621936
2012-12-22
用途: 郊外での営繕作業及び災害時の非常用電源

必要としていた容量の発電機を手頃な価格で購入出来て満足しています。
確認運転を実施したところ、始動性は良好でした。約15分間の運転では
耐久性は分かりませんが、エンジンは国内ブランド(スバル製)のものが
搭載されていたので、安心しています。
取扱説明書の記述で、オイル補給量の基準面で凡その量は確認出来ますが、
オイルゲージの測定方法(プラグキャップの先を給油口面に合わせるのか
又は、同キャップを一度ねじ込んで測るのか?)が明記されていません。

4が参考にしています
対象商品 : 37621936
2013-02-13
用途: 工事現場での作業
建設業・工事業

一般的な少し価格の高い発電機となんら変わりなく使用できます。エンジン自体はヤマハを使用しており、チョークを引けば東北での外部作業でも一発で始動しました。製品を確認し、もう1台追加で発注しました。

対象商品 : 37621936
2013-03-21
用途: 少年野球のピッチングマシンの電源

非常によく活躍できます。夜の練習に灯光器の電源としても使用してます
改善点では
重量及び 使用操作に改良を期待します
使用操作にはレバー一つで燃料コック、チョーク、起動スイッチができる機種もありますから

対象商品 : 37621945
2012-09-25
用途: 非常用電源
八木自動車整備工場

20分程の試運転ですので耐久性は解りませんが、想像してたより音は静かです。エンジンのかかりも良く簡単に始動できます。mikuni製のキャブレター、YAMAHA製のエンジンが搭載されています。

2が参考にしています
対象商品 : 37621945
2012-09-03
用途: 野外で電動のチェーンソーを使うために

適当な発電機をさがしていて特別価格を購入するにあたって(国内メーカー)どこのメーカーなのか不安だったが」
ヤマハのエンジンだったので喜んでおります。使用した感想は、エンジンは一発でかかり大変使いやすい
シンプルなOHVのエンジンを大切に使っていこうと思って居ります。この発電機が販売終了になるのがざんねんです。

対象商品 : 37621945
2012-09-29
用途: 現場での電気作業

重量がちょっと重いので、運搬が大変。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
エンジンの掛け方は?
回答:
紐を引っ張ってエンジンスタートさせるタイプとなっております。
対象商品:
37621945
1が参考にしています
2011-10-31
質問:
どれくらいの電気量を発電するのでしょうか?どれくらいのパワーで使うかによって時間も変わると思うので。
回答:
定格2.0kVAでご使用頂いた場合約8.8時間運転可能です(燃料満タン)。一旦運転止め燃料補給して頂ければまた8.8時間運転可能です。定格以内で使用した場合運転時間がどれだけ延びるかのデーターは御座いません。
対象商品:
37621936
2が参考にしています
2011-09-27
質問:
重量は?
回答:
本体質量(kg): 41
対象商品:
37621945
1が参考にしています
2011-08-30
質問:
①コイルの中の線はアルミ製ですか?銅製ですか?
②スタート方式は、セルモーターか?リコイル式(ひもで引っ張るタイプ)か?
③インバーター式ですか?家電製品やパソコンなどの精密機器にも使えるかどうか。
回答:
①コイルの中の線は銅製となっております。
②スタート方式は、リコイル式となっております。
③インバーター式では御座いません、家電製品・パソコンの使用に関しましては保証の対象外となります。
対象商品:
37621936
2011-08-30
質問:
何Aまで可能か?
回答:
定格電流:20Aでございます。
対象商品:
37621936
1が参考にしています
2011-08-30

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする