曜日別特売

洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ

洗面化粧台エムライン(間口750mm)三面鏡タイプ - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

洗面ボール
人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
キャビネット
本体キャビネットは奥行き420mmのコンパクト設計です。
ミラー
収納たっぷりの3面鏡をご用意。

仕様
シングルレバーシャワー混合水栓
鎖付ゴム栓式(ヘアーキャッチャー付)
樹脂製直管Sトラップ(封臭栓付)
くもり止め仕様:「くもりシャット!付」(センターミラーのみ)
材質
ミラーキャビネット(本体):樹脂製
本体キャビネット(扉):化粧パーチクボード
ボール:人造大理石
寸法(mm)
本体:間口750×奥行420×高さ1890
鏡:(センター)330×682、(サイド)198×682
容量(L)(洗面ボール)17照明パルック蛍光灯20W×1灯コンセント1コロ(1200W)内容量1セット
注意
※電源コード・止水栓は別売品です。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
使用地区
色(扉)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37622471GQM75K3SM/GQM75KSCW750一般地用ホワイト
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37622487GQM75K3SM/GQM75KSGB750一般地用ブルー
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37622496GQM75K3SM/GQM75KSGP-一般地用ピンク
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37622505GQM75K3SM/GQM75KSCW7750寒冷地用ホワイト
157,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37622514GQM75K3SM/GQM75KSGB7750寒冷地用ブルー
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37622523GQM75K3SM/GQM75KSGP7750寒冷地用ピンク
168,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39457094GQM75K3SMK/GQM75KSCW7750寒冷地用ホワイト
155,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37622505
2018-11-03
用途: 洗面、歯磨き等

至って普通の洗面化粧台で、実用品としては申しぶんありません。ボウルの人造大理石に好き嫌いが出るかもしれません。水栓も高級感はありません。鏡の曇りどめフィルムはそこそこ効きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする