曜日別特売

洗面所用Y戸車引戸S9型

洗面所用Y戸車引戸S9型 - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)
仕様樹脂化粧シート、抗菌塗装(引戸/引手)、ソフトクローズ機構付、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策セット内容本体、引手、3方枠、敷居種別敷居納まり・固定枠155mmタイプ材質採光部/半透明アクリル板(取り外し不可)高さ(mm)2000ハンドル(引手)表示錠付枠幅(mm)1445(1間・幅狭片引き)枠見込(mm)155内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37624806XMJD10S91RMZエクセルミディアム柄
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37624815XMJD10S91RSZエクセルナチュラル柄
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37624824XMJD10S91RNZエクセルライト柄
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37624833XMJD10S91LMZエクセルミディアム柄
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37624842XMJD10S91LSZエクセルナチュラル柄
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37624851XMJD10S91LNZエクセルライト柄
105,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37624824
2016-01-22
用途: DIY

自宅のリフォームで購入しました品質、値段大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする