XMJD10S91RNZ 洗面所用Y戸車引戸S9型 Panasonic(パナソニック) 37624824

洗面所用Y戸車引戸S9型

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
内容量1セット注文コード37624824品番XMJD10S91RNZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,300
仕様樹脂化粧シート、抗菌塗装(引戸/引手)、ソフトクローズ機構付、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策セット内容本体、引手、3方枠、敷居種別敷居納まり・固定枠155mmタイプ材質採光部/半透明アクリル板(取り外し不可)エクセルライト柄高さ(mm)2000ハンドル(引手)表示錠付枠幅(mm)1445(1間・幅狭片引き)吊元枠見込(mm)155

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37624824
2016-01-22
用途: DIY

自宅のリフォームで購入しました品質、値段大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする