曜日別特売

クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間

クローゼットドア直付下レール3方枠0.75間 - Panasonic(パナソニック)

2枚折れ戸をスライドさせて開閉するクローゼット用の扉ユニット。
2枚折れ戸でフルオープン可能。扉同士はフラットな納まりです。

仕様ピボット・フリー兼用、低ホルムアルデヒド仕様(F☆☆☆☆)、4VOC基準適合(木質建材)、低VOC対策セット内容扉、3方枠、直付け下レール種別直付下レール3方枠固定枠(ミラーなし)タイプ取っ手レスタイプ扉枚数(枚)2枠幅UW(mm)1190(0.75間)扉幅DW(mm)577有効開口寸法A(mm)926内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
枠高さUH(mm)
扉高さDH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37626093XKR2286HMZエクセルミディアム柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/ブロンズ色アルマイト仕上げ23382292
91,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37626102XKR2286HSZエクセルナチュラル柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ23382292
91,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37626111XKR2286HNZエクセルライト柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ23382292
91,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37626127XKR2276HMZエクセルミディアム柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/ブロンズ色アルマイト仕上げ20231977
88,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37626136XKR2276HSZエクセルナチュラル柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ20231977
88,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37626145XKR2276HNZエクセルライト柄扉/樹脂化粧シート(裏面/ブラウン色)、枠表面/樹脂化粧シート、レール/シルバー色アルマイト仕上げ20231977
88,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クローゼットドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする