DAIKEN(旧:大建工業)
R3玄関収納フラット縦木目タイプ
用途
一般住宅室内専用
セット内容
天袋740(ウッド扉・棚板セット・本体)、シューズ収納740H6ウッド(ウッド扉・棚板セット・本体)、台輪740、脚セット、ハンドル4本
幅(mm)
740
タイプ
8尺高
奥行(mm)
400
基材
(扉)パーティクルボード・MDF、(本体)パーティクルボード・MFD・合板
収納数
(靴)約28足
ハンドル色
シルバー
ハンドル形状
ラウンド型
表面仕上げ
(扉)ポリサンドシート張り、(本体)化粧紙張り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆住宅部品表示ガイドライン
内容量
1セット
注意
※本製品は一般住宅用として設計しています。病院や施設等、不特定多数の方が使用される場所には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37627414
FMF00S62MLR3
ミルベージュ
¥
76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627423
FMF00S62MTR3
ティーブラウン
¥
76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37627432
FMF00S62MWR3
ダルブラウン
¥
76,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください