※使用例
DAIKEN(旧:大建工業)
R3玄関収納フラット縦木目タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
37627414
品番
FMF00S62MLR3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥76,300
用途
一般住宅室内専用
セット内容
天袋740(ウッド扉・棚板セット・本体)、シューズ収納740H6ウッド(ウッド扉・棚板セット・本体)、台輪740、脚セット、ハンドル4本
幅(mm)
740
色
ミルベージュ
タイプ
8尺高
奥行(mm)
400
基材
(扉)パーティクルボード・MDF、(本体)パーティクルボード・MFD・合板
収納数
(靴)約28足
ハンドル色
シルバー
ハンドル形状
ラウンド型
表面仕上げ
(扉)ポリサンドシート張り、(本体)化粧紙張り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆住宅部品表示ガイドライン
注意
※本製品は一般住宅用として設計しています。病院や施設等、不特定多数の方が使用される場所には使用しないで下さい。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
沖縄地方
数量1につき
¥
13,000
/
税込
¥
14,300
離島
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500