トーアボージン
ヘルメット取付遮光メガネ CS
(1件のレビュー)
全方向スライド回転式タイプ。
上下自在式。
前後調整可。
種類
遮光メガネ
仕様
ポリカレンズ
材質
ポリカーボネイト
質量(g)
79
方式
全方向スライド回転収納
レンズ厚さ(mm)
1.8
寸法(高さH×幅W)(mm)
80×240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37628306
CS376 I.R1.7
1.7
¥6,620
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
37628315
CS376 I.R3
3
¥6,620
¥
5,998
¥6,598
(税込)
当日出荷
37628324
CS376 I.R5
5
¥6,620
¥
5,998
¥6,598
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください