曜日別特売

どこでもジュニア

どこでもジュニア - SUN TOOL

オルタネータ・クーラーベルト調整が超簡単に!!
軽自動車のダイナモやクーラーベルトのアジャストボルトの締付、ゆるめ作業がバンパー等をはずさずに驚くほど簡単にできます。もちろん通常工具では作業困難な所にも使用できます。

付属品専用ソケット(10mm、12mm、14mm)長さ(mm)400寸法(mm)(ラチェット部)12内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37640504ST-222
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする