樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB

樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB - ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB - ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB - ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB - ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB - ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB - ABUS樹脂カバー付 真鍮南京錠 T84MB - ABUS

接触部の傷付きから守る為に本体が樹脂カバーで覆われている真鍮南京錠です。
防犯上、本体にキーナンバーを刻印していません。
ブリスターパック。

用途ロッカーやフェンスの施錠付属品キー×3本材質真鍮シリンダーピンシリンダーロックキー式内容量1個
注意
※キーナンバー指定、キーコピー、キーのみのご注文は受け付け致しかねます。
全6種類を絞り込む
寸法A(mm)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37629207BP T84MB15L1518.538.520.5
1,820
999
1,099(税込)
当日出荷
37629216BP T84MB202022.53.510.511
1,800
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
37629234BP T84MB30303251514.5
2,400
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
37629243BP T84MB353537.5518.517
2,610
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
37629252BP T84MB404043.56.52121.5
2,950
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
37629225BP T84MB252527.5412.512
1,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする