ヘンケル
LOCTITE ネジ緩み止め接着剤 フードグレード 2046
耐熱用(204℃)
2液性
アクリル・ウレタンハイブリッド製品
嫌気性と湿気で硬化(はみ出し部も硬化)
ステンレスねじに最適
工具での取り外し可能
用途
食品機械用、中強度
トラスコ品番
364-6475
使用温度範囲(℃)
(目安)-55~204
液色
青
破壊トルク/脱出トルク(Nm)
12.5/7
危険等級
Ⅲ
固着時間(分)
90
強度
中強度
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(12mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37631666
2046
¥2,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください