曜日別特売

2連はしご SX-D

2連はしご SX-D - アルインコ2連はしご SX-D - アルインコ2連はしご SX-D - アルインコ2連はしご SX-D - アルインコ
(11件のレビュー)

大型脚端具採用で安定感抜群!エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。オプションで電柱用ベルト、はしごフックが取付可能。

最大使用荷重(kg)130踏ざん間隔(mm)345正面踏ざん有効幅(mm)上はしご322・下はしご353材質アルミニウム使用角度(°)75規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※縮長3mを超える商品については、地域、場所によって配達出来ない場合がございます。一部支店止めで対応可能です。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
全6種類を絞り込む
全長(m)
縮長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37633172SX-54D5.363320×461×1363.6313.4
114,000
49,980
54,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633181SX-61D6.053670×461×1363.9814.7
123,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633197SX-74D7.434360×461×1364.6718.5
132,000
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633206SX-81D8.124700×461×1365.0120.2
137,000
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633215SX-95D9.55390×461×1365.723.6
198,000
78,980
86,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37633224SX-103D10.195740×461×1366.0526.3
213,000
85,980
94,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37633224
2020-10-28
用途: 伐採作業
建設業・工事業

設置時、3人がかりでしなければ若干重いようですが最大長さが10.19mということを踏まえれば当然のことでしょうかね。

対象商品 : 37633224
2020-11-08
用途: 屋根の樋掃除
株式会社近江物産製造業

半分の高さで左右前後に揺れが激しく登り切れない。弱弱しい。安定性を重視した改善が必要。まずは揺れをなくすべき、重心、おもり等が必要。

対象商品 : 37633215
2017-07-19
用途: 樹木剪定作業

安心して使用できる商品です。大満足です。ただ、指定した配送先に届きませんでした。

対象商品 : 37633206
2015-10-12
用途: 屋根に上る、軒の塗装、煙突の点検等
建設業・工事業

頑丈なタイプなのでガッチリしてます。
ただ重い。1人で掛けるのは厳しいです。
1つあればいいので、ならと品質で選びました。
よかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 37633224
2015-12-17
用途: 水銀灯の交換作業
株式会社スペースウォークサービス業

やや重いが10Mを考慮すると「しょうがないのかな。」と思います。
出来ればもう少し安定感が欲しいです。
ただ、2名で交換できるようになったので、経費節減のメリットは多いにあります。

対象商品 : 37633224
2015-10-07
用途: ケーブルテレビ工事
株式会社ウィンライト電気・ガス・熱供給・水道業

10メートル以上のハシゴはなかなか無いし価格も高いので、この値段は安いと思う

対象商品 : 37633215
2014-09-01
用途: 工場の屋根に上るために

アルインコなので、商品としての期待はしていませんでしたが、想像以上のしっかりとした作りで、不安無く登っていくことが出来ました。

対象商品 : 37633181
2019-09-06
用途: 高所の機器メンテ

これ以上重くなると持ち運びが不便になるところ、このはしごなら車のルーフキャリアに載せるのも苦にならない。
安定性はもう少しあった方が良いかなと思うが悪くはない。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする