曜日別特売

ヒューズホルダー(低背型タイプ)

ヒューズホルダー(低背型タイプ) - KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(低背型タイプ) - KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(低背型タイプ) - KIJIMA(キジマ)ヒューズホルダー(低背型タイプ) - KIJIMA(キジマ)
(2件のレビュー)

低背型ヒューズ用ののヒューズホルダー

寸法(mm)(ホルダー部)15×55×17内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36677977304-7072(配線)赤低背型(防滴)5A
1,050
899
989(税込)
4日以内出荷
36677995304-7074(配線)赤低背型(防滴)10A
1,050
899
989(税込)
当日出荷
36678004304-7075(配線)赤低背型(防滴)15A
1,050
899
989(税込)
4日以内出荷
36678013304-7076(配線)赤低背型(防滴)20A
1,050
899
989(税込)
当日出荷
36677986304-7073(配線)赤低背型(防滴)7.5A
760
取扱い終了
36678022304-7077(配線)黄低背型(防滴)25A
820
取扱い終了
返品不可
36678031304-7078(配線)黄低背型(防滴)30A
820
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36678004
2015-10-27
用途: バイクの配線途中のヒューズ
松井ブロック

取り付けたが、全く問題なく使用できます。

対象商品 : 36677977
2015-09-09
用途: 仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする