曜日別特売

サニコット デズイン CAP

サニコット デズイン CAP - 丸三産業
(2件のレビュー)

使いきり容器なので、消毒液の繰り返し使用による汚染を防ぎます。
持ち運びに便利、いつでも蓋をあけるだけで簡単に使用できます。
消毒液含浸済みなので、医療従事者の方の手間を省きます。

用途手指・皮膚の洗浄・消毒成分エタノール76.9~81.4vol%(薬液100mL中:日局 エタノール83mL、日局 イソプロパノール3.7mL、日局 精製水適量)種別外皮消毒綿寸法(mm)40×40規格医薬部外品医薬品医療機器等法指定医薬部外品
注意
※粘膜・眼のまわりに使用しないこと
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
376576024×41箱(60枚)
580
取扱い終了
代替品有
376576274×41箱(200枚)
800
取扱い終了
376576114×41箱(100枚)
650
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
376576024×41512144751004104×4 NサニコットデズインCap 丸三産業 15121447NサニコットデズインCap丸三産業1個(64枚)
289
税込318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657627
2020-05-01
用途: 手指消毒用
医療・福祉・介護関連業

アルコールもかなり含まれていて、単価も安く、ケースに入れて持ち運べるから大変便利で良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37657627
2020-03-09
用途: 手指の消毒
卸売・小売業

使い切りサイズの為、サッと使えて捨てやすい
脱脂綿なので、汚れもよく取れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする