ガソリン携行缶縦型

ガソリン携行缶縦型 - EMERSON(エマーソン)

UN基準(国連基準)適合登録品です。消防法に定められた基準に適合しているものとして取扱われます。

仕様UN基準適合品付属品給油ノズル厚さ(mm)(鋼板)0.8質量(kg)3.7材質(本体)亜鉛合金メッキ鋼板容量(L)20ノズル長(mm)315本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×347×473内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37648676CG-20グリーン
オープン
取扱い終了
37648685CR-20レッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする