曜日別特売

安定器(省エネ重視形)

安定器(省エネ重視形) - 日立
(23件のレビュー)

既存の器具はそのまま!!マルチミニインバータに交換するだけで省エネ効果を得られます。
省エネ
従来ラピッド式安定器と比べ30%の省エネ!(2灯用)
CO2が削減され、地球環境保護にも繋がります。
コンパクト設計
ラピッド式安定器と比べ重さ約1/3のコンパクト設計。長さもコンパクトで中央電源穴確保や600ピッチ取付穴が使用できます。
電源フリー
100~242Vまで対応。電源電圧の調査が不要。
マルチランプ機能
FHF32、FLR40、FL40ランプ適合のマルチランプ機能。
省資源・省廃棄物
安定器のみの交換ですので、資源の節約、廃棄物の抑制になります。
循環型社会への適応に配慮した製品です。

付属品リード線幅(mm)52.5全長(mm)270質量(kg)0.35高さ(mm)40電圧(V)100~242取付ピッチ260mm定格ランプ電力(W)32~40形取付穴径(Φmm)5ランプ形状マルチ形内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
灯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37653682HLC321ELF14P1
11,000
取扱い終了
37653691HLC322ELF14P2
12,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37653691
2016-05-25
用途: 蛍光灯メンテナンス
余呉長浜スキー振興株式会社

取扱いも作業効率も良く(軽量、配線の長さ等)
しかも安価だったので良かったのですが
同等品が大変効果になっております
同価格帯の商品が出ることを望みます。

対象商品 : 37653691
2016-02-01
用途: 事務所照明トランス交換用として

劣化したナショナルの安定器を交換したが、欠点としてビス穴の位置が合わない(藤井工業のはピッタリ)・配線色が1色違う・点灯が遅いこと。
長所はHzフリー・電圧フリー・軽量であること。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 37653691
2016-03-05
用途: 器具の修理
卸売・小売業

安定器を器具ボディに止める4ミリのネジとナットが同梱してると便利です。

対象商品 : 37653691
2016-01-08
用途: ラピッドスタート安定器の交換用

価格は安くて助かります。つけた感想は、ラピッドスタートの蛍光管だと点灯するのが遅いです。隣のラピッドスタート安定器のものより、約1~2秒程度おそく点灯するので、性能の悪物に交換したように感じます。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品 : 37653691
2016-03-22
用途: 照明器具の安定器交換
Dutch建設業・工事業

軽量で使い易い

対象商品 : 37653691
2015-10-21
用途: 管球が点灯しなくなった時

管球についてはやはりメーカー品であることが必要だからそのように選択します。プラス価格です。その点で理に適っている商品です。
取付にも無難にこなすことができて安心しています。

対象商品 : 37653691
2015-10-14
用途: 器具の修理
卸売・小売業

比較的、長さが短いので交換時に器具に取り付けしやすい。願わくば取り付けようネジとナットが同梱されていれば良い。

対象商品 : 37653691
2015-10-26
用途: 工場の照明

配線が面倒だったが安いので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする