分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ

分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ - 三菱電機分電盤用遮断器 分岐回路用ノーヒューズ遮断器 BH-Cシリーズ - 三菱電機
(2件のレビュー)

ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。
接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。
電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。

用途分電盤用、分岐回路用定格絶縁電圧(V)265接続方式表面形過電流引きはずし方式熱動-電磁フレーム(AF)50規格電気用品安全法:適合接続方法(電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子接続可能電線(mm2)負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
定格遮断容量(kA)
極数・素子数
形名
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21443022BH-C1 15A N1個15JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 52P1EBH-C1
4,190
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
08581474BH-C1 20A N1個20JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 52P1EBH-C1
4,190
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21443038BH-C1 30A N1個30JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 52P1EBH-C1
4,190
1,798
1,978(税込)
当日出荷
21443047BH-C1D 15A N1個15JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 5・DC125V 12P1EBH-C1D
4,600
1,898
2,088(税込)
当日出荷
21443056BH-C1D 20A N1個20JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 5・DC125V 12P1EBH-C1D
4,600
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
21443065BH-C1D 30A N1個30JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 5・DC125V 12P1EBH-C1D
4,600
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
21443074BH-C2 15A N1個15JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2EBH-C2
5,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
08581483BH-C2 20A N1個20JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2EBH-C2
5,980
2,298
2,528(税込)
当日出荷
21443083BH-C2 30A N1個30JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2EBH-C2
5,980
2,398
2,638(税込)
当日出荷
返品不可
21443092BH-C2D 15A N1個15JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5・DC125V 2.52P2EBH-C2D
6,580
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
21443108BH-C2D 20A N1個20JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5・DC125V 2.52P2EBH-C2D
6,580
2,698
2,968(税込)
当日出荷
21443117BH-C2D 30A N1個30JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 5・DC125V 2.52P2EBH-C2D
6,580
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
07397381BH-C1 15A1台15JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC100V 52P1EBH-C1
2,750
取扱い終了
返品不可
25753149BH-C2 20A(20KO) N DENGEN NEJIDOUKON1個20JISV CV 8201-2-1Ann.2(Icu):AC240V 2.5・AC100/200V 52P2EBH-C2
4,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21443038
2021-09-05
用途: 分電盤へのブレーカー追加
株式会社マクゼス

分電盤へのブレーカー追加に使いましたが取付しやすいです。

対象商品 : 21443056
2019-04-30
用途: ソーラーパネルの回路
サービス業

直流12Vにて使用。問題なく動作。造りもしっかりしている。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする