2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
HDMIケーブル/2.4m/抜け防止コネクター/4K 60Hz・1440p 144Hz/High Speed HDMI/18Gbps/HDR10・HDCP 2.2・ARC/テレビ モニター ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/3m/4K60Hz 1440p 144Hz/Premium HDMI/HDR10 HDCP 2.2 ARC/オス - オス/ホワイト/プレミアムハイスピードStarTech.com税込¥2,748¥2,498


1つ100円そこそことお安いですが、ケーブルコネクタコネクタとしての機能はしっかり果たしてくれます。
少量使用であれば、こちらが良いと思いまし
た。
①75Ω線の加工寸法説明資料が入ってないので適切な加工寸法がわからない。②内シースを押し込むととこまでも入っていき止まり位置がわからない。以前にホームセンターで購入した他社商品はストッパーがあり作業が安定していた③安いのは魅力だが次は買わない。
マックステルの接栓は以前に5C用を買ってリブ(?)の高さがあって確実にケーブルを取り付けられたので4C用も迷うことなく選びました。
4C用はリブの数が多く、長さを間違えたケーブルで試したところケーブル自体が痛むほど引っ張らなくては引き抜けませんでした。
バラで買いましたので使用方法が分からなくてバラでも説明書が欲しかったです。
特にカシメ方法が分からなくてホームセンターの品で説明書を見ました。
田舎に、住んでいる、いるもので、なかなか商品が無くて、困っていましたが、モノタロウさんの、ねっとをみまして、大変便利です