厨房フード(レンジフード)用LEDライト
AC100Vに直接接続可能!
調理中の手元を明るく照らします。
防水、防湿、防塵、防油型(保護投球IP67)。
東京消防庁予防事務審査・検査基準に基いた設計。
- 用途
- 厨房用フード用
- セット内容
- 本体、電源ケーブル(1m)、パッキン
- 質量(kg)
- 1.2
- 保護構造
- IP67
- 消費電力(W)
- 15
- 光源
- LED
- 本体サイズ(mm)
- 312×83.3×23
- 使用周囲温度(℃)
- -30~55(氷結しないこと)
- 入力電源
- AC100V
- 演色指数(Ra)
- 90
- 期待寿命(時間)
- 50000
- 相対湿度(%RH)
- 45~85 (結露しないこと)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(1.51MB)
注意
※電源配線接続・取付はお客様で御願い致します。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
空調/換気関連部品 の新着商品
カテゴリ























