実用車用ペダル

実用車用ペダル - MKS(三ヶ島)実用車用ペダル - MKS(三ヶ島)実用車用ペダル - MKS(三ヶ島)

通称「ハチサンペダル」ともいわれ、主に運搬車や実用車に使われるゴム製のペダル
スチール製のボディにゴム製のグリップ面

用途街乗りブラック
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
材質
タイプ
踏面幅(mm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
615744433000R 細口1ペア722ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)細口(BC 1/2)横100×前後73-
4,510
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
627300753000S 細口1ペア722ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)細口(BC 1/2)横100×前後73-
オープン
取扱い終了
代替品有
375799723000S1組(2個)730---99×73
1,381
取扱い終了
返品不可
615744343000S 細口1ペア722ボディ:スチール、側板:樹脂(ゴム)細口(BC 1/2)横100×前後73-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
627300753000S 細口728120773000S画像準備中ペダル 3000S リフレクターナシ 黒三ヶ島製作所1ペア
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする