曜日別特売

スーパークリア

スーパークリア - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)スーパークリア - LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
(2件のレビュー)

広い用途に使用できる多用途タイプ。
乾燥後も柔軟性がある。
ガラスのように透明な仕上り。

用途木、ビニール、硬質プラスチック、金属、皮、ゴム、布(綿)、コルク、紙などの接着。主な用途皮、ゴム、布、軟質塩ビ、コルク、プラスチック、金属、木トラスコ品番378-3910主成分ウレタン樹脂、有機溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.057L危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ内容量1本(50g)
注意
※ナイロン、PE、PP、シリコン樹脂、フッ素樹脂には接着できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37657557-
オープン
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37657557
2023-11-17
用途: 自宅建材の化粧シート剥がれ補修

価格の割に十分な量でした。透明なので補修部がきれいに仕上がります。添付のへらも使いやすいと思います。

対象商品 : 37657557
2014-04-24
用途: 修理や工作

多少臭いがきになりますが、透明度や乾きも早く扱いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする