ウレタン2層半長靴(樹脂先芯) AZ311

ウレタン2層半長靴(樹脂先芯) AZ311 - エンゼルウレタン2層半長靴(樹脂先芯) AZ311 - エンゼル

ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した半長靴。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層標準質量(g/片足)540(25.5cm)機能軽量、衝撃吸収JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)樹脂靴タイプ半長靴内容量1足
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37658494AZ31123.5
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658503AZ31124
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658512AZ31124.5
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658521AZ31125
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658537AZ31125.5
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658546AZ31126
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658555AZ31126.5
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658564AZ31127
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658573AZ31127.5
20,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
37658582AZ31128
20,400
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする