エンゼル
ウレタン2層長編靴(樹脂先芯) AZ511
ウレタン2層底+樹脂先芯で従来の安全靴よりも約20%軽量化した長編靴
用途
軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築
色
ブラック
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
安全靴
材質(アッパー)
牛革クロム(型押ソフト)
材質(ソール)
ポリウレタン2層
標準質量(g/片足)
550(25.5cm)
機能
軽量、衝撃吸収
JIS規格
JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
長編上靴
内容量
1足
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37658591
AZ511
23.5
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658607
AZ511
24
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658616
AZ511
24.5
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658625
AZ511
25
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658634
AZ511
25.5
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658643
AZ511
26
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658652
AZ511
26.5
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658661
AZ511
27
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658677
AZ511
27.5
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
37658686
AZ511
28
¥
20,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください