ウレタン2層長編靴 AG511

ウレタン2層長編靴 AG511 - エンゼルウレタン2層長編靴 AG511 - エンゼル
(1件のレビュー)

2層構造ポリウレタン底を使用し従来の安全靴より軽量な長編靴。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築足幅3EJIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格形状ハイカット甲被タイプ紐タイプ種類安全靴靴タイプ長編上靴材質(先芯)鋼鉄材質(アッパー)牛革クロム(型押ソフト)材質(ソール)ポリウレタン2層機能軽量、衝撃吸収ブラック標準質量(g/片足)560(25.5cm)内容量1足
注意
※素材の特性上、熱作業や金属の切り屑の出る作業、薬品を使用する現場での使用は避けて下さい。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37659194AG51123.53E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659203AG511243E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659212AG51124.53E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659221AG511253E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659237AG51125.53E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659246AG511263E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659255AG51126.53E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659264AG511273E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659273AG51127.53E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
37659282AG511283E軽量、衝撃吸収ブラック
19,200
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37659282
2016-10-25
用途: 機会メンテナンス用
株式会社タスコ

軽くて良いですが、脱ぐ時大変なので脱ぎやすくチャック付きに改善して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする