曜日別特売

高所作業靴(3本マジック) 興一たび

高所作業靴(3本マジック) 興一たび - エンゼル高所作業靴(3本マジック) 興一たび - エンゼル
(2件のレビュー)

3本マジックと黄色ステッチが特長の高所用安全靴。

用途軽作業、運搬作業、土木業、造園、建築、林業ブラック足幅3E形状ハイカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)牛革クロム(ソフト)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)480(25.5cm)JIS規格JIS T8101革製L種合格相当品材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプ革靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37660497與一たび23.5
24,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37660506與一たび24
24,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37660515與一たび24.5
24,500
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
37660524與一たび25
24,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37660533與一たび25.5
24,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
37660542與一たび26
24,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
37660551與一たび26.5
24,500
11,980
13,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
37660567與一たび27
24,500
11,980
13,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
37660576與一たび27.5
24,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
37660585與一たび28
24,500
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37660551
2019-05-19
用途: 鳶職高所作業
小野寺組建設業・工事業

爪先が痛い安全靴しか無くやっと自分に合う一品に出会えました!

対象商品 : 37660515
2014-01-31
用途: 高所作業用
有限会社三峰工業

慣れないせいか、小指の上側あたりが、痛みます。画像で見るより、以外に長さ(フクラハギ)が短かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする