曜日別特売

耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511

耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511 - エンゼル耐水・耐油・耐薬品長編靴 AG-S511 - エンゼル

水、油、薬品に強い特殊樹脂製のAG皮革を使用。

用途金属加工、食品加工、化学工場ブラック足幅3E形状ハイカット種類安全靴材質(アッパー)牛革クロム(特殊樹脂加工)材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)660(25.5cm)機能耐水、耐油、耐薬品JIS規格JIS T8101 革製S種(普通作業用) 合格材質(先芯)鋼鉄甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37661556AG-S51123.5
20,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661565AG-S51124
20,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661574AG-S51124.5
20,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661583AG-S51125
20,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
37661592AG-S51125.5
20,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661601AG-S51126
20,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661617AG-S51126.5
20,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661626AG-S51127
20,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661635AG-S51127.5
20,800
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
37661644AG-S51128
20,800
10,980
12,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする