曜日別特売

呼吸連動PAPRシンクロシリーズ AP-S11G2

呼吸連動PAPRシンクロシリーズ AP-S11G2 - 重松製作所

呼吸連動で、一定流量タイプよりもフィルタの使用時間が長く、経済的。
面体内圧を陽圧に保ち、高い安全性。
スイッチレス、しかもコードレス、防じんマスクと使い易さ同等。
バッテリー残存量が一目でわかる、LED表示付き。
フィルター交換インジケーター付き。
伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭。
水も油もはじく、撥水・撥油性フィルタ使用。

用途溶接作業(造船・鋳物工場等)、一般粉じん作業仕様呼吸が楽な呼吸連動型、自動ON/OFF機能搭載付属品フィルタG2、バッテリBA-L2SU、充電器CH-L2SUトラスコ品番353-1791サイズM質量(g)340タイプ呼吸連動形使用温度範囲(℃)5~40等級B級本体質量(g)約340粉じん捕集効率PL95粒子捕集効率(%)97以上(ヒューム)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約110×130×125(突起物含まず)バッテリー専用リチウムイオン電池 7.4V公称稼動時間(時間)6以上充電時間(時間)約2.5適合フィルターG2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37084677AP-S11G2
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする