曜日別特売

蓄光避難器具標識

蓄光避難器具標識 - 日本緑十字社蓄光避難器具標識 - 日本緑十字社蓄光避難器具標識 - 日本緑十字社蓄光避難器具標識 - 日本緑十字社

電気が消えても数分間光ります。

材質ルミステッカー(蓄光性軟質エンビ)仕様裏面離けい紙付取付方式裏面離けい紙付内容量1パック(10枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
文字内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35574007蓄光I50×50おす
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35574016蓄光J50×50ひく
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
35574025蓄光K50×80→おす
3,000
取扱い終了
35574034蓄光L50×80←ひく
3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする