LED電球

LED電球 - 豊田合成

業界最小サイズ
一般白熱電球と同サイズ既存器具(E26口金)対応可能
業界トップレベルの明るさ
業界省エネNo.1
消費電力は白熱電球の1/10
肌色がより美しく
白熱電球と同じ色温度(黄ばみが少ない)
長寿命設計約40000時間、10年以上交換不要(※1日8時間、電球単体での点灯時)。
点滅に強く、即100%点灯。
水銀を含まない。
赤外線、紫外線放射がほとんどない。

定格電圧(V)AC100口金E26周波数(Hz)50/60定格寿命(時間)40000電球の種類LED内容量1個
注意
※以下の器具には使用できません。
※調光機能のついた電球器具や回路。調光:電球の明るさを変える機能(100%点灯でも使用不可)。
※誘導灯、非常用照明器具。
※リモコンのついた電球器具や回路。
※水銀灯、ナトリウムランプ、メタルハライドランプなどのHIDランプ器具。
※断熱材施工器具(SB、SGI、SG形表示器具など)。
※密閉形器具や密閉に近い器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります)。
※直流(DC)電流では絶対に使用しないでください。本品は交流電流AC100V 50/60Hz用です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37663464GE601-00750電球色相当5.9410
オープン
取扱い終了
返品不可
37663473GE601-01260昼白色相当5.9460
オープン
取扱い終了
返品不可
37663482GE601-01370電球色相当8.9660
オープン
取扱い終了
返品不可
37663491GE601-01380昼白色相当8.9730
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする