ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚

ロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚 - アクトロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚 - アクトロカ袋[お試しセット] 2種×各2枚 - アクト
(1件のレビュー)

「ロカ袋50」と「ロカ袋100」のお試しセットです。
網状のバスケットなどにセットして使用します。
袋状なので、サイドから漏れる心配もなく、またろ過物に触らずに取替えることができ手汚れの心配がありません。

用途固形物の分離(お試し各種)主成分レーヨンセット内容2種×2枚使用方法網状のバスケットなどに広げて入れ、ろ過したい対象物を流し入れます。形状袋状寸法(mm)500×850ろ過精度(μm)(ロカ袋50)50~60、(ロカ袋100)95~150外観粉体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37663744-
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37663744
2020-11-24
用途: 赤錆泥の溶けた排水の濾過処理用
株式会社オーレックス

「アクアネイチャープラス」により凝集処理した赤錆水を濾過するのに使用。
50μと100μの各二枚がセットになっており、濾過度設定が判らない場合には便利。
口元を縛る紐が縫い付けてあるが、捕集力と袋強度のバランスを見て次回使用時の濾過度の設定や補助具(ザルなど)を検討すると良い。
ぶっつけ本番で使用すると、場合によっては内容物の重量に耐えきれず、袋が破れることがある。
特に凝集剤による捕集性向上をした場合は、必ずザルで補強するなり、凝集剤の投入量を控えめに設定するなりの注意を要する。
凝集剤併用なら100μでも十二分に捕集できる。
不織布の縫い合わせ構造は、50μが100μよりも小さめに縫製されており、重ねて使用する事も想定してサイズを決定しているところは親切設計。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする