曜日別特売

リフラーヤスリ RF

リフラーヤスリ RF - STRAUSSリフラーヤスリ RF - STRAUSSリフラーヤスリ RF - STRAUSSリフラーヤスリ RF - STRAUSSリフラーヤスリ RF - STRAUSSリフラーヤスリ RF - STRAUSSリフラーヤスリ RF - STRAUSSリフラーヤスリ RF - STRAUSS
全長L(mm)155内容量1本
全30種類を絞り込む
粒度
形状
30種類すべて表示中
注文コード
品番
ヤスリの長さ(mm)
ヤスリ部幅W(mm)
厚さ(mm)
粒度
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37672652RF15-D912×253.82.1#200楕円
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672661RF15-D1262×253.82.1#140楕円
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672677RF15-D1812×253.82.1#100楕円
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672686RF16-D912×253.72.1#200楕円
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672695RF16-D1262×253.72.1#140楕円
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672704RF16-D1812×253.72.1#100楕円
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672713RF18-D912×253.12.9#200
7,480
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672722RF18-D1262×253.12.9#140
7,480
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672731RF18-D1812×253.12.9#100
7,480
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672747RF20-D912×252.6-#200ひし形
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672756RF20-D1262×252.6-#140ひし形
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672765RF20-D1812×252.6-#100ひし形
7,400
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672792RF22-D1812×252.9-#100三角
8,310
6,398
7,038(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672801RF24-D912×25--#200
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672817RF24-D1262×25--#140
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672826RF24-D1812×25--#100
7,070
5,798
6,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672835RF26-D912×25--#200
11,700
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672844RF26-D1262×25--#140
11,700
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672853RF26-D1812×25--#100
11,700
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672862RF27-D912×253.71.8#200
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672871RF27-D1262×253.71.8#140
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672887RF27-D1812×253.71.8#100
8,550
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672896RF28-D912×254.22.0#200
10,800
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672905RF28-D1262×254.22.0#140
10,800
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672914RF28-D1812×254.22.0#100
10,800
8,698
9,568(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672923RF29-D912×405.41.7#200
13,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672932RF29-D1262×405.41.7#140
13,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672941RF29-D1812×405.41.7#100
13,900
10,980
12,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
37672774RF22-D912×252.9-#200三角
7,690
取扱い終了
37672783RF22-D1262×252.9-#140三角
8,310
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする