タイヤ側面に塗り伸ばし、本来の自然な輝きを取り戻します。
タイヤに害のないシリコンオイルを使用しているので、タイヤ劣化の心配はなく安心してご使用になれます。液ダレしづらい乳液状の塗りこみタイプなので、ボディやホイールへの飛び散る心配もなく、タイヤ本来の輝きを取り戻すことができます。専用のスポンジは取っ手付きで手を汚さずに作業が出来ます。



今まで泡スプレータイプのタイヤワックス、クリーナーを使ってサイドウォールにヒビが入ってしまっていたが、このワックスを使うようになってからヒビが入ることが無くなった。黒が際立つので満足しています。ほかの無塗装黒プラスチックの色あせにも使っています。
今回2個目の購入ですが、ワックス自体問題はなく満足でしたがスポンジと取っ手が剥がれてしまう出来事がありボンドで接着しました。
期待以上に簡単に見栄えが良くなりました!
付属のスポンジが弱いらしいですが、擦り広げるのではなくポンポンと乗せていく様に使えばそうそうモゲたりはしないかと思います。
また香りが良いと言われることも多いようですが、ちょっとオジサン化粧品の風味な気も・・。
総じて満足です。次も購入すると思います。
ネット検索により良いとの意見が多かったので本品を選択した。
タイヤに艶が出るのでやらないよりはやった方がよいと思う。
施工後雨の日に1回乗るだけで艶が少し落ちてしまうと感じるのは気のせいか。
良い商品です。
ワックス選定の際にタイヤに優しいこちらに決定。塗り広げるのも簡単だしスプレータイプの物みたいにホイールなどに飛び散らない。おすすめですよ!
以前は別のものを使用していました。この商品はタイヤ側面の面積が大きいときに威力を発揮します。時間短縮ができるうえ、使用後のタイヤの輝きも問題ありません。