ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル

ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]ラベルシールレーザープリンタ専用 マット紙ラベル - エーワン[ラベル]

ノーカットなので自由に切って使えます。特殊加工でトナー定着抜群。カラーレーザープリンタでも使用できます。

ラベル厚(mm)0.07ラベルサイズ(mm)257×364面付ノーカット規格FSCミックス認証紙シートサイズ(mm)257×364白色度(%)82紙質上質紙+レーザー専用塗工主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用坪量(g/m2)120標準総厚さ(mm)0.13片数100余白なし入数100枚シートサイズB4適合プリンタレーザー;コピー;熱転写粘着タイプしっかり貼れるラベル形状四角内容量1冊(100シート)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3273341628432
7,700
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エーワン パッケージラベル 作り方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする