車まるごと鉄粉クリーナー

車まるごと鉄粉クリーナー - 晴香堂(旧:オカモト産業)
(39件のレビュー)

化学反応でガンコ汚れを溶かして落とす。ボディのザラついた鉄粉からアルミホイールにこびりついたブレーキダストまで、これ1本でまとめて強力洗浄。ボディシャンプー感覚で洗うだけのラクらく作業。冬期の融雪剤対策にもおすすめです。

用途自動車用ボディ・アルミホイール鉄粉除去洗浄剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L対応ボディー色全塗装色対応(イエロー色は除く)危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※使用出来ないもの
アルミ材質以外のホイール(鉄、マグネシウムなど)
外国製の特殊な塗装のボディ・ホイール
BMWのゴムモール
再塗装(補修スプレーを含む)したボディ・ホイール
プロコーティング施工した車
塗装処理したナットやピアスボルト
ひびやキズなど、劣化したボディ・ホイール
イエローカラーのボディ
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
376801152069
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:39
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37680115
2025-11-22
用途: ホイールの鉄板取り
教育・研究機関

期待して使いましたが、あまり鉄粉は取れませんでした。
酸性洗剤→アルカリ洗剤で洗ったほうが安いしすぐ落ちます。
ちょっと残念

対象商品 : 37680115
2025-02-22
用途: 北海道には必需品
建設業・工事業

北海道の冬は本当に錆びます。洗いたくてもマイナスでガチガチに凍る日は洗えないので結果錆びまくりです。古い軽自動車なら一個で一回錆取りできます。ケチらず一個使って少し放置してお湯に浸したブラして擦りながら塗り広げるを2回くらいやって洗車場で洗うでピカピカになります。

2025-01-27
用途: 使いやすい
海作農機製作所

白い軽トラぼでの黄ばみ落ちました。使いやすいです。汚れ落ちもいいです。吹き付けてから長い時間放置するとシミになる場合があるのでよく洗い流した方がいいと思います。

対象商品 : 37680115
2024-06-14
用途: 車の洗車に使用
製造業

この手の製品は鉄粉と反応した臭いが独特です。屋外での使用なので問題は無いですが。
仕上がりはザラザラが無くなり満足です。

対象商品 : 37680115
2023-06-02
用途: 車全般に

容量比で一番オトクなので購入しました。洗車前にホイル全体とキャリパーなど見えるところにスプレーしてしばらくすると化学反応で毒々しい紫色に変化してきます。その後小さめのブラシで満遍なく洗って水で流せば本当に綺麗になります。ドイツ車は特にブレーキダストの焼付きでホイルの塗膜がくすんできますので早め早めの清掃が肝心です。あまりの汚れに驚くこと間違いなし。良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37680115
2023-05-14
用途: カーメンテナンス
建設業・工事業

スプレータイプで使いやすい!アルミホイールもボディーにも効果あり!

対象商品 : 37680115
2022-11-14
用途: 車のボディ鉄粉取り
製造業

初めて使用したのですが、本当に1~2分でボディが紫色になり鉄粉が除去できました。
本当に驚きましたよ!凄いです!

対象商品 : 37680115
2023-07-11
用途: 洗車時の鉄粉除去
製造業

軽く水を掛けまんべんなくスプレーして1~2分もすれば変色し始めます、そこからは優しくスポンジ等で普通の洗車の要領で洗いしっかり流せば完了です、流石にボディーにも使えるタイプなので過度に強力では無いのでホイールの酷いダストは根本的には落ちません、普段から使っていくことが綺麗を保つ秘訣かと・・

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする