曜日別特売

キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)

キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) - KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) - KITZ(キッツ)
(1件のレビュー)
形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
呼び圧力
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37688594WN-15A151/210K55104
12,600
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
37688603WN-20A203/410K65112
17,400
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
37688612WN-25A25110K70135
23,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
37688621WN-30A321-1/410K80157
38,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
37688646WN-50A50210K100201
76,400
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
37688637WN-40A401-1/210K90175
49,400
29,980
32,978(税込)
取扱停止中
75951057WN-13A131/210K55104
9,830
取扱い終了
代替品有
75951066WN-20A203/410K65112
12,400
取扱い終了
代替品有
75951075WN-25A25110K70135
17,000
取扱い終了
代替品有
75951084WN-30A301 1/410K80157
27,700
取扱い終了
代替品有
75951102WN-50A50210K100201
54,800
取扱い終了
代替品有
75951093WN-40A401 1/210K90175
35,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75951057WN-13A37688594WN-15AWN-13A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688594キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)1個
6,298
税込6,928
品番が変更になりました
75951066WN-20A37688603WN-20AWN-20A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688603キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)1個
9,298
税込10,228
注文コードが変わりました
75951075WN-25A37688612WN-25AWN-25A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688612キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変わりました
75951084WN-30A37688621WN-30AWN-30A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688621キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)1個
19,980
税込21,978
注文コードが変わりました
75951102WN-50A37688646WN-50AWN-50A キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ) 37688646キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)1個
37,980
税込41,778
注文コードが変わりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37688594
2020-10-26
用途: 自宅水道水を止めるバルブが、壊れた為交換した。
農・林・水産業

埋設しました、問題なく使用できました、何年持つか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする