曜日別特売

チェーンオイルR

チェーンオイルR - スズキ
(13件のレビュー)

スズキチェーンオイルRは磨耗抵抗フッ素樹脂微粉末を主成分にしたホワイトグリスです。潤滑力・防錆力にとりチェーンの伸び、ローラー&スプロケットの磨耗、錆を抑えます。たれ、飛び散り、ベタつきが少なく、バイクの足回りは、いつも清潔です。

用途
2輪車用チェーンに
ワイヤーケーブル、レバー等に
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.168L危険物の性状非水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3768311699000-59059
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-04-24
用途: チェーンメンテ
その他業種

使い方を間違ってるとは思いませんが、スプレー根元から漏れています。缶の根元がOILまみれになります。ちょっと残念です

対象商品 : 37683116
2021-08-09
用途: バイク チェーンメンテで
製造業

量が多いので購入しました。粘度が若干低めの印象ですが、早めにメンテする分には問題なく使用できました。
ホワイトルブではコスパがよい製品です。

対象商品 : 37683116
2021-04-05
用途: SV650ABS用に
運輸・通信業

SV650ABSに使用しています。いわゆる白いタイプ(ドライ)のルブとして待ちはいいです。ですがその反面、落とすのが大変です。
ロングツーリングを頻繁にこなす人であれば向いてると思います。落とすのが面倒な方であれば、こちらではなくグリーザー(スプレーグリス)をお勧めします。そちらもそこそこ持ちます。

対象商品 : 37683116
2019-02-12
用途: 大型バイク(スズキ)のチェーンメンテナンス
その他業種

ドライタイプなので、注油後直ぐ走行してもホイールへの飛び散りもなく快適です。
スプレーしたところは白くなり、どこまでスプレーしたか一目でわかるので助かります。

対象商品 : 37683116
2019-02-28
用途: バイクのチェーンメンテナンス

ホワイトルーブが、チェーンに対しての塗布状況を知らせてくれて安心感があります。もう1割程度安くならないかな。

対象商品 : 37683116
2016-11-20
用途: バイクのメンテナンス

スズキのバイクなので使用しています。価格も安し、メンテナンスには欠かせません

対象商品 : 37683116
2017-01-17
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

スズキのインパルス乗ってるので スズキの商品を購入しました。
使い安くててよかったです。

対象商品 : 37683116
2016-09-30
用途: スズキのバイク GSR250に使用しました。
前田

使った感想は 少し粘着性が強過ぎて色が白いのもあり他の所に飛び散ったのを拭き取るのに苦労しました。粘着性は、この半分位でいいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする