シンロイヒ
ワンコートロイヒ
専用シーラー塗装、蛍光塗装(1回塗り)、専用クリヤー塗装とわずか3工程でOK!
従来の工法より、工程・時間とも短縮できます。
高い視認性。
従来の蛍光塗料にはない抜群の隠ぺい力です。
用途
防災・安全標識・交通標識などに
広告宣伝関係(看板・ポスター・ウインド装飾など)に
スポーツ・レジャー関係(ボート・釣具・レジャーランド設備など)に
おもちゃ・雑貨・文字盤・指針などに
コンクリート部・鉄部・木部などに
成分
NADアクリル樹脂
タイプ
油性蛍光塗料
主な用途
木、鉄、モルタル、コンクリート
標準使用量
0.15kg/m
2
/回
指触乾燥時間(分)
(20℃)約20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
半硬化乾燥時間(時間)
(20℃)約2
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
蛍光
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※屋外で使用する場合には、塗膜保護・紫外線カット・光沢付与などに効果のある「ワンコートロイヒオーバーレイ」を上塗りクリヤーとして必ずご使用ください。
※刷毛・ローラー塗装の場合、被塗物の形状等により、刷毛ムラが出易い場合がありますので、状況に合った塗装方法にて、塗装してください。
※うすめ液は、塗料用シンナー又はペイントうすめ液です。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37684473
グリーン
1缶(1kg)
グリーン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684482
レッド
1缶(1kg)
レッド
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684491
オレンジ
1缶(1kg)
オレンジ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684507
レモン
1缶(1kg)
レモン
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684516
イエロー
1缶(1kg)
イエロー
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684525
グリーン
1缶(4kg)
グリーン
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684534
レッド
1缶(4kg)
レッド
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684543
オレンジ
1缶(4kg)
オレンジ
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684552
レモン
1缶(4kg)
レモン
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684561
イエロー
1缶(4kg)
イエロー
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684577
グリーン
1缶(16kg)
グリーン
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684586
レッド
1缶(16kg)
レッド
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684595
オレンジ
1缶(16kg)
オレンジ
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684604
レモン
1缶(16kg)
レモン
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37684613
イエロー
1缶(16kg)
イエロー
オープン
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。